Bandă din folie de poliester 3M™ 850, transparentă, 25 mm x 66 m, 0,05 mm, 36 role pe cutie

Cod articol: 7100065924
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100065924
EAN / GTIN 50021200035697
Număr producător 7100065924

Descriere

Execuţie:

Acoperit cu adeziv acrilic
Disponibil în culori transparente și în culori diferite
Versatil pentru aplicații grele de lungă durată
Imprimabil
Aderență imediată bună, putere adezivă finală excelentă

Descriere:

Efectul metalic este obținut prin vaporizarea aluminiului între peliculă și adezivul transparent. Vaporizarea aluminiului reduce sarcina electrostatică și duce la îmbunătățirea proprietăților de prelucrare. Această bandă este potrivită pentru decorare, îmbinare, marcare și pentru producerea de etichete imprimate, decupate și/sau în relief.

Caracteristică:

Acoperite cu adeziv acrilic
Disponibil în culori diferite și transparent
Versatil pentru aplicații durabile
Imprimabil
Rezistență foarte bună la substanțe chimice și solvenți

Notă:

Copertă
Fixarea
Decorare
Izolație
Scopuri de marcare
Protejați
Îmbinare
Consolidare

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.