Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Lungime totală: 32,91 m
Lățimea totală: 495,3 mm
Descriere:
Banda 3M™ Polyimide Tape 8997 este o bandă din poliimidă de culoare chihlimbar deschis cu un adeziv din silicon menit să reziste la căldură în timpul operațiunilor de mascare la temperaturi ridicate. Oferă o rezistență termică, chimică și la abraziune excelentă. Se etanșează bine la contact și se desprinde curat la temperaturi de până la 500°F/260°C.
Caracteristică:
Galben deschis, suport din poliimidă cu grosimea de 1,0 milimetri și adeziv sensibil la presiune din silicon cu grosimea de 1,4 milimetri.
Ideal pentru aplicații la temperaturi ridicate
Etanșare sigură la contact, poate fi îndepărtată curate la temperaturi de până la 260 °C