Bandă din folie de aluminiu 3M™ 425, argintie, 1000 mm x 55 m, 0,12 mm

Cod articol: 7100053638
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100053638
EAN / GTIN 00051125855174
Număr producător 7100053638
L-Număr L01310 795
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Rezistentă la multe substanțe chimice, pentru a proteja suprafețele în timpul decapării vopselelor și a altor procese de mascare chimică// Conductoare termică. Prin urmare, poate crește eficiența încălzirii și răcirii și poate proteja materialele sensibile la temperatură.
Rezistentă la multe substanțe chimice, protejând astfel suprafețele în timpul operațiunilor de decapare și a altor operațiuni de prelucrare chimică// Banda adezivă care reflectă căldura și lumina protejează suprafețele și crește eficiența sistemelor de iluminat.
Adezivul acrilic special asigură o durabilitate îndelungată, poate fi îndepărtat în mare parte fără reziduuri după mascare// Îmbunătățește eficiența încălzirii și răcirii pentru a proteja materialele sensibile la temperatură.
Banda adezivă conductoare de căldură reflectă căldura radiantă și o conduce departe// Rezistent la flăcări, intemperii, umiditate și UV
Datorită permeabilității reduse la vapori de apă, banda este potrivită pentru etanșare și reparații// Reflectoare de căldură și lumină: protejează suprafețele și poate crește eficiența echipamentelor de iluminat.

Descriere:

Banda 3M™ Aluminium Tape 425 poate fi utilizată într-o varietate de aplicații, inclusiv pentru ecranarea termică, reflectarea căldurii, bandă de mascare a proceselor chimice și devierea luminii. Este potrivit pentru mascare, etanșare, tivire, ecranare, protecție, îndepărtare chimică etc. Banda adezivă flexibilă este alcătuită dintr-un suport moale din aluminiu și un adeziv acrilic transparent. De asemenea, puteți utiliza această bandă pentru înfășurarea cablurilor, îmbinări, galvanizare, gravură chimică, decapare, ca protecție termică și pentru reflectarea și conducerea căldurii. Este rezistent la umezeală, la intemperii și la flăcări, precum și la radiațiile UV și la multe substanțe chimice și, prin urmare, este potrivit pentru o gamă largă de aplicații. Banda reflectă căldura și lumina, protejează, izolează și poate astfel crește eficiența instalațiilor de iluminat. De asemenea, este adecvat pentru o gamă largă de temperaturi.

Caracteristică:

Conductivitate termică. Astfel, poate crește eficiența încălzirii și a răcirii și poate proteja materialele sensibile la temperatură// Conductor termic. Acesta poate crește eficiența încălzirii și răcirii și poate proteja materialele sensibile la temperatură.
Rezistent la multe substanțe chimice pentru a proteja suprafețele în timpul decapării și al altor prelucrări chimice// Rezistent la multe substanțe chimice pentru a proteja suprafețele în timpul decapării și al altor prelucrări chimice
Adezivul special din acrilat asigură o durabilitate îndelungată, poate fi îndepărtat după mascare cu reziduuri minime// Adezivul special din acrilat asigură o durabilitate îndelungată, poate fi îndepărtat după mascare cu reziduuri minime
Rezistent la flăcări, intemperii, umiditate și UV// Rezistent la flăcări, intemperii, umiditate și UV
Reflectoare de căldură și lumină: protejează suprafețele și pot crește eficiența sistemelor de iluminat// Reflectoare de căldură și lumină: protejează suprafețele și pot crește eficiența sistemelor de iluminat
Banda conformabilă cu un suport moale din aluminiu se adaptează la suprafețe curbe și neuniforme// Banda conformabilă cu un suport moale din aluminiu se adaptează la suprafețe curbe și neuniforme
Certificată de UL conform UL 746C și clasificată de UL conform UL 723, clasa ″L″ ca fiind ignifugă// Certificată de UL conform UL 746C și clasificată de UL conform UL 723, clasa ″L″ ca fiind ignifugă

Notă:

Poate fi utilizat ca protecție termică sau pentru reflectarea căldurii pe piesele sensibile
Pentru mascarea în timpul decapării chimice a vopselei
Reflexie a luminii pentru a optimiza iluminarea
Închiderea și etanșarea
Pentru fixarea serpentinelor din frigidere și congelatoare
Pentru îmbinarea filmelor subțiri