Execuţie:
Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umezelii (difuzia vaporilor de apă)
Foarte potrivită pentru producția de piese ștanțate datorită capacului de protecție
Oferă siguranță în aplicații pe termen lung în condiții de stres ridicat (temperatură, iradiere UV)
Lățime totală: 2,5 cm
Inflamabilitate scăzută (clasa L)
Descriere:
Folosiți banda versatilă 3M™ Aluminium Tape 427 pentru numeroase aplicații în interior și exterior, cum ar fi banda de uz general pentru fixare, reparații, etanșare și multe altele. Această bandă din aluminiu moale are un adeziv acrilic sensibil la presiune. Este versiunea de hârtie protectoare a benzii 425 și este rezistentă la căldură, umiditate, UV, intemperii și substanțe chimice. Este conductiv din punct de vedere termic și crește eficiența încălzirii și a răcirii. Banda conformabilă este potrivită pentru aplicații solicitante în care este necesară rezistența la căldură și/sau reflectarea luminii. Utilizați-o la îndepărtarea vopselei pentru aeronave, pentru mascare și ca barieră împotriva umidității, pentru fixarea mecanică a cablurilor și a bobinelor de răcire în ″produse albe″, ca reflector și disipator de căldură și pentru lucrări de reparații de vehicule. De asemenea, puteți utiliza banda pentru a realiza decupări de folie de aluminiu pentru aplicații în industria aeronautică, a aparatelor și a automobilelor.
Caracteristică:
Proprietăți excelente de etanșare datorită protecției bune la umiditate (difuzia vaporilor de apă)
Oferă siguranță în aplicații cu stres ridicat pe termen lung (temperatură, UV)
Rezistență ridicată la îmbătrânire și la intemperii
Reflecție puternică a căldurii și a luminii
Notă:
Pentru a atașa serpentinele de răcire la frigidere
Stabilit în construcția de automobile și aeronave
Adecvat ca barieră împotriva umidității (de exemplu, produse albe)
Pentru protecția împotriva radiațiilor termice