Bandă din folie de aluminiu 3M™ 427, argintie, argintie, 305 mm x 55 m, 0,117 mm

Cod articol: 7100053599
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100053599
EAN / GTIN 00051125853958
Număr producător 7100053599

Descriere

Execuţie:

Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umezelii (difuzia vaporilor de apă)
Combinația dintre aluminiul robust și adezivul durabil permite utilizarea pe termen lung fără probleme
Oferă siguranță în aplicații pe termen lung în condiții de stres ridicat (temperatură, iradiere UV)
Foarte potrivită pentru producția de piese ștanțate datorită capacului de protecție
Inflamabilitate scăzută (clasa L)

Descriere:

Folosiți banda versatilă 3M™ Aluminium Tape 427 pentru numeroase aplicații în interior și exterior, cum ar fi banda de uz general pentru fixare, reparații, etanșare și multe altele. Această bandă din aluminiu moale are un adeziv acrilic sensibil la presiune. Este versiunea de hârtie protectoare a benzii 425 și este rezistentă la căldură, umiditate, UV, intemperii și substanțe chimice. Este conductiv din punct de vedere termic și crește eficiența încălzirii și a răcirii. Banda conformabilă este potrivită pentru aplicații solicitante în care este necesară rezistența la căldură și/sau reflectarea luminii. Utilizați-o la îndepărtarea vopselei pentru aeronave, pentru mascare și ca barieră împotriva umidității, pentru fixarea mecanică a cablurilor și a bobinelor de răcire în ″produse albe″, ca reflector și disipator de căldură și pentru lucrări de reparații de vehicule. De asemenea, puteți utiliza banda pentru a realiza decupări de folie de aluminiu pentru aplicații în industria aeronautică, a aparatelor și a automobilelor.

Caracteristică:

Proprietăți excelente de etanșare datorită protecției bune la umiditate (difuzia vaporilor de apă)
Combinația dintre aluminiul robust și adezivul durabil permite aplicații pe termen lung fără probleme
Oferă siguranță în aplicații cu stres ridicat pe termen lung (temperatură, UV)
Capacul de protecție este potrivit pentru producția de piese ștanțate
Rezistență ridicată la îmbătrânire și la intemperii
Reflecție puternică a căldurii și a luminii

Notă:

Pentru a atașa serpentinele de răcire la frigidere
Stabilit în construcția de automobile și aeronave
Adecvat ca barieră împotriva umidității (de exemplu, produse albe)
Pentru protecția împotriva radiațiilor termice