Bandă din folie de aluminiu 3M™ 425, argintie, 75 mm x 55 m, 0,12 mm

Cod articol: 7100053597
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100053597
EAN / GTIN 50051125853182
Număr producător 7100053597
L-Număr L01310 40

Descriere

Execuţie:

Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umezelii (difuzia vaporilor de apă)
Combinația dintre aluminiul robust și adezivul durabil permite utilizarea pe termen lung fără probleme
Oferă siguranță în aplicații pe termen lung în condiții de stres ridicat (temperatură, iradiere UV)
Inflamabilitate scăzută (clasa L)
Rezistență ridicată la îmbătrânire și la intemperii

Descriere:

Banda metalică 3M™ Metal Tape 425 este fabricată din aluminiu moale robust și adeziv acrilic rezistent și este ideală pentru utilizarea pe termen lung în condiții de stres ridicat. Poate rezista chiar și la cerințele ridicate ale construcțiilor de automobile și aeronave. Rezistența sa la solvenți și substanțe chimice, umiditate, căldură și raze UV asigură o funcționalitate de lungă durată. Acest lucru garantează un nivel ridicat de fiabilitate a procesului și duce la economii directe de costuri. În special rezistența sa la temperaturi ridicate, de la -55 °C la +155 °C, face ca banda adezivă din aluminiu să fie universal aplicabilă. Acesta poate fi utilizat pentru montarea elementelor de răcire și de încălzire. În plus, permeabilitatea sa scăzută la vapori de apă și umiditate îl face ideal pentru etanșare.

Caracteristică:

Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umezelii (difuzie a vaporilor de apă)// Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umezelii (difuzie a vaporilor de apă)
Combinația de aluminiu robust și adeziv rezistent permite aplicații pe termen lung fără probleme// Combinația de aluminiu robust și adeziv rezistent permite aplicații pe termen lung fără probleme
Asigură siguranța în aplicații pe termen lung în condiții de stres ridicat (temperatură, radiații UV)// Asigură siguranța în aplicații pe termen lung în condiții de stres ridicat (temperatură, radiații UV)
Inflamabilitate redusă (clasa L)// Inflamabilitate redusă (clasa L)
Rezistență ridicată la îmbătrânire și la intemperii// Rezistență ridicată la îmbătrânire și la intemperii
Reflecție puternică a căldurii și a luminii// Reflecție puternică a căldurii și a luminii
Certificată de UL conform UL 746C și clasificată de UL conform UL 723, clasa ″L″ ca fiind ignifugă// Certificată de UL conform UL 746C și clasificată de UL conform UL 723, clasa ″L″ ca fiind ignifugă

Notă:

Pentru a atașa serpentinele de răcire la frigidere
Stabilit în construcția de automobile și aeronave
Adecvat ca barieră împotriva umidității (de exemplu, produse albe)
Pentru protecția împotriva radiațiilor termice
Pentru fixarea serpentinelor din frigidere și congelatoare
Pentru îmbinarea filmelor subțiri