Bandă din folie de aluminiu 3M™ 425, argintie, 50 mm x 55 m, 0,12 mm

Cod articol: 7100053596
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100053596
EAN / GTIN 50051125854967
Număr producător 7100053596
L-Număr L01310 897

Descriere

Execuţie:

Rezistentă la multe substanțe chimice, pentru a proteja suprafețele în timpul decapării vopselelor și a altor procese de mascare chimică// Conductoare termică. Prin urmare, poate crește eficiența încălzirii și răcirii și poate proteja materialele sensibile la temperatură.
Rezistentă la multe substanțe chimice, protejând astfel suprafețele în timpul operațiunilor de decapare și a altor operațiuni de prelucrare chimică// Banda adezivă care reflectă căldura și lumina protejează suprafețele și crește eficiența sistemelor de iluminat.
Adezivul acrilic special asigură o durabilitate îndelungată, poate fi îndepărtat în mare parte fără reziduuri după mascare// Îmbunătățește eficiența încălzirii și răcirii pentru a proteja materialele sensibile la temperatură.
Banda adezivă conductoare de căldură reflectă căldura radiantă și o conduce departe// Rezistent la flăcări, intemperii, umiditate și UV
Datorită permeabilității reduse la vapori de apă, banda este potrivită pentru etanșare și reparații// Reflectoare de căldură și lumină: protejează suprafețele și poate crește eficiența echipamentelor de iluminat.

Descriere:

Banda metalică 3M™ Metal Tape 425 este fabricată din aluminiu moale robust și adeziv acrilic rezistent și este ideală pentru utilizarea pe termen lung în condiții de stres ridicat. Poate rezista chiar și la cerințele ridicate ale construcțiilor de automobile și aeronave. Rezistența sa la solvenți și substanțe chimice, umiditate, căldură și raze UV asigură o funcționalitate de lungă durată. Acest lucru garantează un nivel ridicat de fiabilitate a procesului și duce la economii directe de costuri. În special rezistența sa la temperaturi ridicate, de la -55 °C la +155 °C, face ca banda adezivă din aluminiu să fie universal aplicabilă. Acesta poate fi utilizat pentru montarea elementelor de răcire și de încălzire. În plus, permeabilitatea sa scăzută la vapori de apă și umiditate îl face ideal pentru etanșare.

Caracteristică:

Conductivitate termică. Astfel, poate crește eficiența încălzirii și a răcirii și poate proteja materialele sensibile la temperatură// Conductor termic. Acesta poate crește eficiența încălzirii și răcirii și poate proteja materialele sensibile la temperatură.
Rezistent la multe substanțe chimice pentru a proteja suprafețele în timpul decapării și al altor prelucrări chimice// Rezistent la multe substanțe chimice pentru a proteja suprafețele în timpul decapării și al altor prelucrări chimice
Adezivul special din acrilat asigură o durabilitate îndelungată, poate fi îndepărtat după mascare cu reziduuri minime// Adezivul special din acrilat asigură o durabilitate îndelungată, poate fi îndepărtat după mascare cu reziduuri minime
Rezistent la flăcări, intemperii, umiditate și UV// Rezistent la flăcări, intemperii, umiditate și UV
Reflectoare de căldură și lumină: protejează suprafețele și pot crește eficiența sistemelor de iluminat// Reflectoare de căldură și lumină: protejează suprafețele și pot crește eficiența sistemelor de iluminat
Banda conformabilă cu un suport moale din aluminiu se adaptează la suprafețe curbe și neuniforme// Banda conformabilă cu un suport moale din aluminiu se adaptează la suprafețe curbe și neuniforme
Certificată de UL conform UL 746C și clasificată de UL conform UL 723, clasa ″L″ ca fiind ignifugă// Certificată de UL conform UL 746C și clasificată de UL conform UL 723, clasa ″L″ ca fiind ignifugă

Notă:

Poate fi utilizat ca protecție termică sau pentru reflectarea căldurii pe piesele sensibile
Pentru mascarea în timpul decapării chimice a vopselei
Reflexie a luminii pentru a optimiza iluminarea
Închiderea și etanșarea
Pentru fixarea serpentinelor din frigidere și congelatoare
Pentru îmbinarea filmelor subțiri