Execuţie:
Rezistență foarte mare a bazei și a marginilor și stabilitate a marginilor
Granule ceramice turnate cu precizie 3M
Optimă la prelucrarea aluminiului (cu unsoare)
Poate fi folosit pentru șlefuire umedă și uscată
Granulație 36+
Descriere:
Prin intermediul tehnologiei patentate a granulelor de precizie, se obține o tăiere extrem de rapidă (cu un potențial de economisire a timpului de până la 40 %) cu rate de îndepărtare ridicate în procesul de șlefuire. În plus, banda abrazivă 3M™ Cubitron™ II 997F atinge o durată de viață de două până la șapte ori mai mare decât alte produse. Suportul din pânză ZF puternic și durabil are o rezistență și o stabilitate ridicată a marginilor, previne șlefuirea benzii și susține în mod activ granulația abrazivă puternică. 3M™ Cubitron™ II 994F își arată avantajele în mod deosebit în mod impresionant în lucrările de șanfrenare și de îndepărtare a materialului greu pe aluminiu.
Caracteristică:
Rezistență foarte mare a suportului și a marginilor și stabilitate a marginilor
Granule ceramice de precizie turnate 3M
Optim la tencuirea aluminiului (cu vaselină)
Poate fi utilizat în măcinare umedă și uscată
Grit mărimea 36+
Durată de viață prelungită a sculei pentru a produce mai multe piese de lucru pe bandă și mai puține schimbări de bandă
Notă:
Use in medium to high pressure carbon steel and aluminium applications