Execuţie:
Proprietățile reflectorizante ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă, iar proprietățile fluorescente ajută ca materialul să fie foarte vizibil la lumina zilei, în zori și în amurg.
Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată în conformitate cu EN 469
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 18 mm
Descriere:
Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8987 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de siguranță, cum ar fi hainele de stingere a incendiilor și îmbrăcămintea de lucru rezistentă la foc, care necesită un grad ridicat de vizibilitate pe timp de zi și de noapte.
Caracteristică:
Proprietățile reflectorizante contribuie la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, iar proprietățile fluorescente contribuie la o vizibilitate ridicată a materialului în condiții de zi, în zori și în amurg.
Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată conform EN 469
Îndeplinește cerințele ISO 20471 pentru materialele combinate atunci când sunt noi
Notă:
Pentru îmbrăcămintea de siguranță, cum ar fi îmbrăcămintea pompierilor și îmbrăcămintea de lucru ignifugă, atunci când este necesară o vizibilitate ridicată pe timp de zi și de noapte.