Ochelari de protecție 3M™, anti-zgârieturi, lentile gri, 2801

Cod articol: 7100050502
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100050502
EAN / GTIN 04046719943661
Număr producător 7100050502
L-Număr L01110 243

Descriere

Execuţie:

Capacul poate fi purtat peste majoritatea ochelarilor de vedere, cu interferențe minime.
Lentile fabricate din policarbonat rezistent cu un strat durabil anti-zgârieturi
Oferă o acoperire și un câmp vizual excelent, împreună cu o protecție ridicată împotriva impactului
Lungime reglabilă a tâmplelor în patru poziții pentru confort și potrivire optimă
Lentilele înclinate, ușor de reglat, oferă un confort optim

Descriere:

Ochelarii 3M™ OverGlasses 2802 sunt excelenți pentru a fi purtați peste ochelarii de vedere. Lungimea reglabilă a tâmplelor în patru trepte permite ajustarea individuală la forma capului purtătorului. Înclinarea reglabilă a lentilelor garantează, de asemenea, o potrivire optimă. Seria 2800 punctează, de asemenea, în ceea ce privește protecția: lentilele din policarbonat protejează împotriva impacturilor cu energie redusă (45 m/s). O bună protecție laterală asigură o siguranță suplimentară. În același timp, stratul inovator anti-zgârieturi previne zgârierea lentilelor și asigură astfel o vedere optimă. Ochelarii 3M™ Overspectacles 2802 au lentile de contrast galbene care filtrează radiațiile UV și lumina albastră de până la 480 nm și asigură un contrast sporit chiar și în condiții de lumină slabă. Domeniile lor de aplicare sunt în inspecția suprafețelor, precum și în utilizarea pentru lucrări mecanice și ca ochelari clasici pentru vizitatori. Marcarea lentilelor: 2-1.2 3M 1 FT

Caracteristică:

Seria OTG (Over The Glass), se potrivește peste majoritatea ochelarilor de vedere.
Acoperire și câmp vizual excelente, combinate cu o rezistență ridicată la impact
Tâmplele reglabile cu clichet permit adaptarea lentilelor la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție
Tâmplele plate, reglabile în patru lungimi, asigură o potrivire optimă
Filtrele cu discuri IR-5 verzi sunt disponibile pentru aplicații de sudare cu gaz și tăiere a metalelor.

Notă:

Ochelari de protecție pentru sudură IR5 UV, AS, policarbonat, verde
Utilizare în laborator - industria chimică, farmacie, sectorul medical
Lucrări mecanice