3M™ Wetordry™ Foaie abrazivă 401Q, 138 mm x 230 mm, P1500, PN2048

Cod articol: 7100050365
  • Cantitatea minimă de comandă 500 bucăţi
  • Pași de comandă: 500 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Hârtie abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100050365
EAN / GTIN 04046719940721
Număr producător 7100050365
L-Număr L51710 275

Descriere

Execuţie:

Șmirghelul convenabil poate fi utilizat pentru șlefuirea umedă sau uscată a vopselei, a materialului de umplutură, a gelcoat-ului și a metalului.
Suportul de hârtie rezistent la apă suportă aplicații umede și uscate pentru mai puțină înfundare și o șlefuire mai rapidă
Șlefuirea oricărei suprafețe
Diverse dimensiuni de granulație de la 1000 la 3000 pentru rezultate profesionale

Descriere:

Folosiți abrazivul 3M™ Wetordry™ 401Q pentru aplicații de șlefuire în care este necesară o granulație fină și un contact ușor, cum ar fi șlefuirea umedă a caroseriilor auto sau finisarea vopselelor. Datorită unei combinații de hârtie A dură, rezistentă la apă, cu carbură de siliciu cu tăiere rapidă, șmirghelurile noastre oferă suprafețe uniforme care sunt mai ușor de șlefuit. Carbura de siliciu este un mineral deosebit de dur care taie extrem de repede. Marginile sale ascuțite se rup ușor. Acest lucru expune noi muchii ascuțite pentru un finisaj de calitate profesională. Folosiți șmirghelul nostru pentru șlefuirea umedă sau uscată a vopselei, a materialului de umplutură, a gelcoat-ului și a metalului. Pentru a reduce praful și pentru a reduce colmatarea marginilor de șlefuire, puteți șlefui în umezeală pentru aplicații ușoare.

Caracteristică:

Acest șmirghel practic poate fi utilizat pentru șlefuirea umedă sau uscată a vopselei, a materialului de umplutură, a gelcoat-ului și a metalului.
Măcinarea oricărei suprafețe
Granulații diferite de la 1000 la 3000 pentru rezultate profesionale