Salopetă de protecție 3M™ 4520 CS Standard Collar tip 5/6 alb XL

Cod articol: 7100048964
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea weiß / grün
Mărime unisex XL
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100048964
EAN / GTIN 04046719942138
Număr producător 7100048964
L-Număr L01110 795

Descriere

Execuţie:

Țesătura respirabilă reduce acumularea de căldură și oferă confort toată ziua
Extrem de ușor în comparație cu multe costume certificate disponibile pe piață
Guler standard pentru utilizarea cu un aparat de respirație sau atunci când nu se dorește o cagulă
Manșete tricotate și talie și glezne elastice pentru confort sporit și libertate de mișcare
Fermoar cu două direcții cu clapete de vânt pentru un plus de confort și protecție

Descriere:

Salopeta de protecție 3M™ Protective Coverall 4520CS este realizată cu cea mai recentă tehnologie de material SMMMS ușor și respirabil și este o îmbrăcăminte de protecție din categoria III, tip 5/6 din Directiva PPE.

Caracteristică:

Materialul respirabil reduce acumularea de căldură și oferă o senzație confortabilă pe tot parcursul zilei
Guler standard pentru utilizarea cu protecție respiratorie sau atunci când nu se dorește o glugă
Fermoarul cu două direcții cu clapete de vânt este deosebit de practic și oferă protecție suplimentară
Tratamentul antistatic EM 1149 reduce sarcinile statice
Îndeplinește cerințele împotriva scurgerilor spre interior EN 1073-2 pentru protecția împotriva particulelor nucleare