Bandă de mascare 3M™ Bandă de mascare de performanță 244, 48 mm x 50 m

Cod articol: 7100046038
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100046038
EAN / GTIN 08021684755873
Număr producător 7100046038
L-Număr L01310 401

Descriere

Execuţie:

Rezistent la solvenți și apă
Bandă adezivă foarte subțire, conformabilă
Oferă margini de culoare clare
Previne infiltrațiile de vopsea

Descriere:

Această bandă poate fi utilizată într-o gamă largă de aplicații de mascare. Printre acestea se numără, în special, aplicațiile în care sunt necesare rezistența la lumina UV și îndepărtarea fără reziduuri, precum și o temperatură optimă de 100 °C timp de 30 de minute (ca în industria navală).

Caracteristică:

Rezistență excelentă la UV pentru utilizare în exterior (până la șase săptămâni)// Rezistent la solvenți și apă
Poate fi îndepărtată de pe majoritatea suprafețelor fără a lăsa reziduuri, chiar și după șase săptămâni// Bandă adezivă foarte subțire și flexibilă
Asigură margini de vopsea foarte clare// Margine de vopsea ultra-plană - material de suport extrem de subțire
Previne scurgerile de vopsea// Potrivit pentru vopsele pe bază de apă
Impregnarea specială a benzii previne infiltrarea vopselei
Rezistență la temperatură: timp de 30 de minute până la 100 °C

Notă:

Pentru vopsire și lăcuire în spații exterioare
Pentru mascarea înainte de lucrările de vopsire în construcții
Pentru vopsirea în construcții metalice, în special pe suprafețe sensibile
Pentru acoperire la etanșarea îmbinărilor