Bandă de mascare 3M™ Bandă de mascare de performanță 244, 24 mm x 100 m

Cod articol: 7100046036
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100046036
EAN / GTIN 08021684755378
Număr producător 7100046036
L-Număr L01310 1672

Descriere

Execuţie:

Această bandă are un suport plat de hârtie și un strat adeziv sintetic și oferă o rezistență bună la solvenți și apă, precum și o bună aderență la vopsea.
Rezistent la transferul de adeziv și la lumina soarelui. Rezistență bună la temperatură (100 °C).
Oferă o margine bună a vopselei, este ușor de utilizat, evită exfolierea vopselei și poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri.
Previne infiltrațiile de vopsea

Descriere:

Această bandă poate fi utilizată într-o gamă largă de aplicații de mascare. Printre acestea se numără, în special, aplicațiile în care sunt necesare rezistența la lumina UV și îndepărtarea fără reziduuri, precum și o temperatură optimă de 100 °C timp de 30 de minute (ca în industria navală).

Caracteristică:

Această bandă are un suport plat de hârtie și un strat adeziv sintetic și oferă o bună rezistență la solvenți și apă, precum și o bună aderență la vopsea// Rezistență excelentă la UV pentru utilizare în exterior (până la șase săptămâni)
Rezistent la transferul de adeziv și la radiațiile solare. Rezistență bună la temperatură (100 °C)// Poate fi îndepărtat de pe majoritatea suprafețelor fără a lăsa reziduuri chiar și după șase săptămâni
Asigură o margine bună a vopselei, este ușor de manevrat, evită exfolierea vopselei și poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri// Margine de vopsea ultra-plană - material de suport extrem de subțire
Previne scurgerile de vopsea// Potrivit pentru vopsele pe bază de apă
Impregnarea specială a benzii previne infiltrarea vopselei
Rezistență la temperatură: timp de 30 de minute până la 100 °C

Notă:

Pentru vopsire și lăcuire în spații exterioare
Pentru mascarea înainte de lucrările de vopsire în construcții
Pentru vopsirea în construcții metalice, în special pe suprafețe sensibile
Pentru acoperire la etanșarea îmbinărilor

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.