Bandă de mascare 3M™ Bandă de mascare de performanță 244, 18 mm x 50 m

Cod articol: 7100046034
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100046034
EAN / GTIN 08021684755934
Număr producător 7100046034
L-Număr L01310 568

Descriere

Execuţie:

Bandă de hârtie de culoare aurie, netedă și foarte subțire, cu impregnare specială și adeziv acrilic de foarte bună calitate
Aderență bună la vopsea
Nu se prelinge prin vopsele și lacuri
Nu se execută în spatele vopselei
Rezistent la solvenți și apă

Descriere:

Această bandă poate fi utilizată într-o gamă largă de aplicații de mascare. Printre acestea se numără, în special, aplicațiile în care sunt necesare rezistența la lumina UV și îndepărtarea fără reziduuri, precum și o temperatură optimă de 100 °C timp de 30 de minute (ca în industria navală).

Caracteristică:

Bandă de hârtie de culoare aurie, netedă și extra-subțire, cu impregnare specială și adeziv acrilic de calitate deosebită// Rezistență excelentă la UV pentru utilizare în exterior (până la șase săptămâni)
Aderență bună la vopsea// Poate fi îndepărtat de pe majoritatea suprafețelor fără reziduuri chiar și după șase săptămâni
Nu se lasă să transpară prin vopsele și lacuri// Margine de vopsea ultra-plană - material de suport extrem de subțire
Potrivită pentru lacuri pe bază de apă// Nu lasă urme de cerneală în urmă
Impregnarea specială a benzii previne infiltrarea vopselei// Rezistent la solvenți și apă
Fără reziduuri de adeziv pe suprafață, chiar și după o utilizare îndelungată în exterior// Rezistență la temperatură: timp de 30 de minute până la 100 °C
Oferă margini de culoare foarte clare
Poate fi folosit în interior și în exterior
Bandă adezivă foarte subțire și flexibilă

Notă:

Mascare pentru vopsire și lăcuire
Aplicații în care este necesară rezistența la UV și îndepărtarea fără reziduuri cu un proces de uscare de 100 °C timp de 30 de minute.
Pentru aplicații de interior și exterior
Pentru acoperire la etanșarea îmbinărilor