3M™ Bandă de mascare 301E, bej, 72 mm x 50 m

Cod articol: 7100044391
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de mascare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100044391
EAN / GTIN 04046719933136
Număr producător 7100044391
L-Număr L01310 976

Descriere

Execuţie:

Snug
De sfâșiat manual
Suport de hârtie cu adeziv din cauciuc-rezină
Produs echilibrat pentru cerințe industriale
Durabilitate ridicată

Descriere:

Adeziv din cauciuc, de culoare nisip, cu o grosime de 0,160 mm.

Caracteristică:

Pliable// Potrivit pentru uscarea și întărirea vopselelor și lacurilor în aer sau în cuptor
Forță de fixare bună care previne exfolierea sau umflarea// Se poate rupe manual
Rezistență bună la umezeală și solvenți// Suport de hârtie cu adeziv din gumă-rezină
Produs echilibrat pentru cerințe industriale// Substrat de hârtie creponată este conformabil și rămâne intact atunci când este plasat în jurul colțurilor
Rezistent la temperaturi medii de până la 100 °C/1 h// Putere mare de menținere permanentă
Proiectat pentru utilizare în interior// Se poate îndepărta fără reziduuri după procese de uscare în aer și în cuptor până la 100° Ci
Poate fi îndepărtat fără reziduuri
Curățați marginile de vopsea
Rezistent la solvenți și umiditate

Notă:

Până la 100° C
Împachetare, ambalare, marcare, fixare
Potrivit pentru sistemele de uscare cu infraroșu / UV
Pentru lucrări de lăcuire în sectorul industrial

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.