3M™ Bandă de mascare de uz general 101E, bej, 72 mm x 50 m, 3M™ Bandă de mascare de uz general 101E, bej, 72 mm x 50 m

Cod articol: 7100044325
  • Cantitatea minimă de comandă 16 bucăţi
  • Pași de comandă: 16 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de mascare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100044325
    EAN / GTIN 04046719937653
    Număr producător 7100044325
    L-Număr L01310 390

    Descriere

    Execuţie:

    Snug
    De sfâșiat manual
    Suport de hârtie cu adeziv din cauciuc-rezină
    Manipulare rapidă și ușoară
    Aderență bună la multe suprafețe

    Descriere:

    Bandă adezivă de culoare cărămizie, cu o grosime de 0,12 mm, cu adeziv de cauciuc pentru aplicații generale (fixare temporară, mascare pentru lucrări de vopsire fără ardere etc.).

    Caracteristică:

    Pliable// Bandă de mascare fiabilă pentru aplicații generale și mai puțin solicitante
    Aderență bună și imediată la o gamă largă de suprafețe// Se poate rupe manual
    Ușor de marcat pentru etichetare// Suport de hârtie cu adeziv din gumă-resină
    Domeniu de temperatură de aplicare până la 30 °C// Manipulare rapidă și ușoară
    Conceput pentru utilizare în interior// Aderență bună la multe suprafețe
    Aderență imediată bună
    Desfășurare controlată

    Notă:

    Împachetare, ambalare, marcare, fixare ușoară
    Mascare și protecție ușoară în interior
    Pentru lucrări de vopsire cu cerințe și sarcini de temperatură reduse
    Pentru design decorativ
    Marcarea etichetei