Scotch® Crepe Masking Tape 202, bej, 36 mm x 50 m

Cod articol: 7100044184
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100044184
EAN / GTIN 04046719925766
Număr producător 7100044184
L-Număr Z01971 7100044184

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: maro deschis
Rezistență la măcinare umedă
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 36 mm

Descriere:

Folie de policarbonat pentru conducerea, distribuția sau difuzarea luminii. Pentru cutii de lumină plate, tuburi de lumină sau lămpi de suprafață. Transparent, o față netedă și lucioasă, a doua față cu prisme longitudinale de 90°.

Caracteristică:

Pliabil
Rezistent la șlefuire umedă
Bună capacitate de îndepărtare chiar și pe suprafețe critice, cum ar fi garniturile EPDM