Bandă de vinil 3M™ 471F, albastru, 12 mm x 33 m, 0,14 mm, PN36408

Cod articol: 7100044170
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100044170
EAN / GTIN 30051131364081
Număr producător 7100044170
L-Număr L01310 1700

Descriere

Execuţie:

Rezistență bună la abraziune
Adaptabilitate bună
Flexibilitate și capacitate de întindere ridicată
Rezistent la mulți solvenți
Disponibil într-o gamă largă de culori

Descriere:

3M™ Marking Adhesive 471F este o bandă adezivă moale din PVC pentru diverse aplicații. Este potrivit pentru mascarea și etanșarea tuturor suprafețelor și recipientelor, chiar și a celor rotunde și de formă neregulată, pentru decorațiuni interioare, pentru marcarea pericolelor, pentru marcarea terenurilor și a zonelor de joc și, în general, pentru marcare și protecție. Pelicula este foarte conformabilă, rezistentă la abraziune și rezistentă la mulți solvenți, cu excepția cetonelor, a hidrocarburilor clorurate și a esterilor.

Caracteristică:

Rezistență bună la abraziune// Rezistență bună la abraziune
Adaptabilitate bună// Adaptabilitate bună
Flexibilitate și extensibilitate ridicată// Flexibilitate și extensibilitate ridicată
Rezistent la mulți solvenți// Rezistent la mulți solvenți
Disponibil într-o gamă largă de culori// Disponibil într-o gamă largă de culori
Aplicare bună cu sisteme de lacuri pe bază de apă și pe bază de solvenți// Aplicare bună cu sisteme de lacuri pe bază de apă și pe bază de solvenți
Aderență bună și pe suprafețe vopsite, sticlă și cauciuc// Aderență bună și pe suprafețe vopsite, sticlă și cauciuc
Margini ascuțite ale vopselei// margini ascuțite ale vopselei
Mascare deosebit de ușoară în curbe strânse// Mascare deosebit de ușoară în curbe strânse
Mascare ușoară chiar și pe suprafețe neuniforme// Mascare ușoară chiar și pe suprafețe neuniforme

Notă:

Lucrări de vopsire multicoloră sau de vopsire cu design în sectorul reparațiilor auto
Lucrări de pictură foarte fine și curate
În special pentru mascarea pieselor din plastic
Pentru protejarea pieselor de lucru, echipamentelor sau produselor împotriva abraziunii
Pentru lipirea, învelirea sau etanșarea multor suprafețe curbate sau cu formă tridimensională