Execuţie:
Snug
De sfâșiat manual
Suport de hârtie cu adeziv din cauciuc-rezină
Produs echilibrat pentru cerințe industriale
Durabilitate ridicată
Descriere:
Adeziv din cauciuc, de culoare nisip, cu o grosime de 0,160 mm.
Caracteristică:
Pliable// Potrivit pentru uscarea și întărirea vopselelor și lacurilor în aer sau în cuptor
Forță de fixare bună care previne exfolierea sau umflarea// Se poate rupe manual
Rezistență bună la umezeală și solvenți// Suport de hârtie cu adeziv din gumă-rezină
Produs echilibrat pentru cerințe industriale// Substrat de hârtie creponată este conformabil și rămâne intact atunci când este plasat în jurul colțurilor
Rezistent la temperaturi medii de până la 100 °C/1 h// Putere mare de menținere permanentă
Proiectat pentru utilizare în interior// Se poate îndepărta fără reziduuri după procese de uscare în aer și în cuptor până la 100° Ci
Poate fi îndepărtat fără reziduuri
Curățați marginile de vopsea
Rezistent la solvenți și umiditate
Notă:
Până la 100° C
Împachetare, ambalare, marcare, fixare
Potrivit pentru sistemele de uscare cu infraroșu / UV
Pentru lucrări de lăcuire în sectorul industrial