3M™ Bandă de mascare de performanță 401E, maro, 48 mm x 50 m

Cod articol: 7100042954
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de mascare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100042954
EAN / GTIN 04046719932375
Număr producător 7100042954
L-Număr L01310 169

Descriere

Execuţie:

Snug
De sfâșiat manual
Suport de hârtie cu adeziv din cauciuc-rezină
Robust
Nu se desprind particule de vopsea de pe marginea vopselei.

Descriere:

Adeziv din cauciuc, de culoare nisip, cu o grosime de 0,170 mm.

Caracteristică:

Adeziv// Potrivit pentru toate sistemele de uscare în cuptor, încălzitoare cu infraroșu sau radiante
Deșirabil la mână// Putere de fixare excelentă care previne exfolierea sau umflarea
Rezistență bună la umezeală și solvenți// Suport de hârtie cu adeziv din gumă-rezină
Suportul din hârtie creponată este conformabil și rămâne intact atunci când este plasat în jurul colțurilor// Robust
Rezistentă la temperaturi medii ale cuptorului de până la 140 °C/1 h// Fără desprinderea particulelor de vopsea la marginea acesteia
Dezvoltat pentru utilizare în interior// Procesare fără probleme cu toate sistemele de vopsire uzuale
Suport de hârtie robust și conformabil
Poate fi îndepărtat fără reziduuri
Margine colorată ascuțită
Aderență foarte bună la suprafețe netede, cum ar fi metalele vopsite
Aderență foarte bună a vopselei și a materialului de umplutură

Notă:

Pentru lucrări de vopsire pretențioase, în special în sectorul auto/reparații auto
Potrivit pentru toate sistemele de vopsire
Potrivit pentru uscarea în cuptor, IR și sisteme cu lămpi de căldură până la 140° C