3M™ Masking Tape 301E, bej, 18 mm x 50 m

Cod articol: 7100042898
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de mascare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100042898
EAN / GTIN 04046719931897
Număr producător 7100042898
L-Număr L01310 251

Descriere

Execuţie:

Adaptabil
Rezistent la șlefuire umedă condiționată
Rezistent la rupere
Rezistent la solvenți
Aderență imediată bună

Descriere:

Scotch™ Tape 2364 este o bandă de hârtie creponată, bej, concepută pentru aplicații generale de vopsire și finisare. Este ușor de aplicat, rezistă în mod fiabil și poate fi îndepărtat în mod curat. Alte avantaje ale benzii de hârtie sunt rezistența la solvenți, conformabilitatea și rezistența la rupere. Desprinderea se poate face cu ușurință cu mâna. Culoarea benzii: bej.

Caracteristică:

Adaptabil// Potrivit pentru uscarea și întărirea vopselelor și lacurilor în aer sau în cuptor
Rezistentă la șlefuire umedă condiționată// Putere de fixare bună care previne exfolierea sau umflarea
Rezistență la rupere// Rezistență bună la umiditate și solvenți.
Suportul din hârtie creponată este conformabil și rămâne intact atunci când este plasat în jurul colțurilor// Rezistent la solvenți
Rezistent la temperaturi medii de până la 100 °C/1 h// Aderență imediată bună
Proiectat pentru utilizare în interior// Putere mare de fixare permanentă
Spate neted
Aderență bună la vopsea
Rezistent la solvenți și umiditate
Poate fi îndepărtat fără reziduuri
Curățați marginile de vopsea

Notă:

Mascare pentru vopsire și lăcuire
Scopuri generale ale exploatației
Potrivit pentru sistemele de uscare cu infraroșu / UV
Pentru lucrări de lăcuire în sectorul industrial