Bandă de mascare 3M™ High Bandă de mascare de performanță 501E, bej, 36 mm x 50 m

Cod articol: 7100042894
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de mascare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100042894
EAN / GTIN 04046719931880
Număr producător 7100042894
L-Număr L01310 555

Descriere

Execuţie:

Snug
De sfâșiat manual
Suport de hârtie cu adeziv din cauciuc-rezină
Impregnare specială
Îndeplinește cerințele stricte ale industriei auto

Descriere:

Banda de mascare este potrivită pentru aplicații de interior și poate fi expusă la temperaturi de până la 160 °C timp de o oră în timpul operațiunilor de ardere.

Caracteristică:

Conformabil// Potrivit pentru ciclurile de polimerizare UV și de coacere, precum și pentru sistemele de uscare în cuptor și încălzitoarele cu infraroșu sau radiante.
Deșirabil la mână// Putere de fixare excelentă care previne exfolierea sau umflarea
Rezistență excelentă la umiditate și solvenți// Suport de hârtie cu adeziv din cauciuc și rășină.
Suportul din hârtie creponată este conformabil și rămâne intact atunci când este plasat în jurul colțurilor// Special impregnat
Rezistent la temperaturi medii de până la 160 °C/1 h// Răspunde cerințelor ridicate ale industriei auto
Proiectat pentru utilizare în interior// Rezistent la temperaturi ridicate
Rezistent la solvenți și umiditate
Se îndepărtează dintr-o singură bucată, fără reziduuri
Margine colorată ascuțită
Aderență foarte bună a vopselei și a materialului de umplutură

Notă:

Pentru lucrări de vopsire sensibile, în special în sectorul auto, până la 160° C
Potrivit pentru toate sistemele de vopsire
Potrivit pentru uscarea în cuptor, IR și sisteme cu lămpi de căldură