Bandă de mascare de înaltă performanță 3M™ 501E, bej, 18 mm x 50 m

Cod articol: 7100042890
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de mascare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100042890
EAN / GTIN 04046719931842
Număr producător 7100042890
L-Număr L01310 480

Descriere

Execuţie:

Snug
De sfâșiat manual
Suport de hârtie cu adeziv din cauciuc-rezină
Impregnare specială
Îndeplinește cerințele stricte ale industriei auto

Descriere:

Banda de mascare este potrivită pentru aplicații de interior și poate fi expusă la temperaturi de până la 160 °C timp de o oră în timpul operațiunilor de ardere.

Caracteristică:

Conformabil// Potrivit pentru ciclurile de polimerizare UV și de coacere, precum și pentru sistemele de uscare în cuptor și încălzitoarele cu infraroșu sau radiante.
Deșirabil la mână// Putere de fixare excelentă care previne exfolierea sau umflarea
Suport de hârtie cu adeziv din gumă-rezină// Rezistență excelentă la umiditate și solvenți
Suportul din hârtie creponată este conformabil și rămâne intact atunci când este plasat în jurul colțurilor// Special impregnat
Rezistent la temperaturi medii de până la 160 °C/1 h// Răspunde cerințelor ridicate ale industriei auto
Proiectat pentru utilizare în interior// Rezistent la temperaturi ridicate
Rezistent la solvenți și umiditate
Se îndepărtează dintr-o singură bucată, fără reziduuri
Margine colorată ascuțită
Aderență foarte bună a vopselei și a materialului de umplutură

Notă:

Pentru lucrări de vopsire sensibile, în special în sectorul auto, până la 160° C
Potrivit pentru toate sistemele de vopsire
Potrivit pentru uscarea în cuptor, IR și sisteme cu lămpi de căldură