3M™ Rolă de folie de microfinisare 272L, 18 mm x 275 mm, 60 µ

Cod articol: 7100042458
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100042458
EAN / GTIN 04046719928446
Număr producător 7100042458

Descriere

Execuţie:

Coduri de culori
Suport de film cu rezistență mare la tracțiune
Suport de film omogen cu precizie ridicată
Legătură solidă de rășină sintetică
Ușor de utilizat

Descriere:

Rola de film de microfinisare 3M™ 272L pe un suport de film de 5 mil (0,125 mm) cu granulație de oxid de aluminiu este disponibilă în granulații de 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 și 100 microni (MIC). Denumirea ASO înseamnă Abrasive Side Out (partea cu granulație este înfășurată spre exterior). Denumirea ASI înseamnă Abrasive Side In (partea cu granulație este înfășurată spre interior).

Caracteristică:

Film de bază cu rezistență mare la tracțiune
Baza de film omogenă cu precizie ridicată
Legătură de rășină complet sintetică
Manipulare prietenoasă pentru utilizator

Notă:

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts