Set de conexiuni termocontractabile 3M™ 91-AH 21 N, 0,6/1 kV, 4x 6 - 25 (4x 6 - 16 conform DIN V 47640) mm².

Cod articol: 7100040275
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100040275
EAN / GTIN 08712403578780
Număr producător 7100040275
L-Număr L01310 1822

Descriere

Execuţie:

Dezvoltat și aprobat (conform DIN V 47640) pentru conectori de presă
Pentru cabluri neecranate / nearmate cu 4 sau 5 conductoare de până la 1 kV.
Design subțire / spațiu necesar redus
Greutate redusă
Instalare ușoară și rapidă

Descriere:

3M™ 91-AH este un kit de îmbinare în linie de joasă tensiune termocontractabilă pentru conectori de sertizare, conceput pentru a fi utilizat pe cabluri de energie cu izolație polimerică de joasă tensiune cu izolație polimerică de până la 0,6/1 kV, neecranate, nearmate, cu 3, 4 și 5 nuclee, de până la 0,6/1 kV, conform HD603 și IEC 60502-1. Conform RoHS și fără halogeni. Izolație electrică bună, rezistență la umiditate, mecanică, chimică și UV.

Caracteristică:

Asigură izolarea electrică și o etanșare impermeabilă.
Oferă protecție mecanică și de mediu.
Culoare neagră, potrivită pentru secțiuni de cablu de la 5 x 1,5 la 5 x 6 mm².
Pentru utilizare în interior, în exterior, în instalații subterane și subacvatice.
Asamblare ușoară și rapidă
Pot fi acoperite domenii de aplicare de la 1,5 mm² la 300 mm².
Protecție mecanică ridicată
Proprietăți bune de izolare electrică
Rezistent la UV
Protecție excelentă împotriva umidității
Rezistență bună la substanțe chimice și alcaline
Fără halogen

Notă:

Instalații electrice în zone industriale și companii de alimentare cu energie electrică