Execuţie:
Protecție excelentă împotriva particulelor uscate și a stropilor de anumite lichide chimice (CE tip 5/6)
Material microporos laminat, moale și ușor, care este extrem de ușor de scârțâit, cade ușor și se adaptează bine la corp, astfel încât libertatea de mișcare nu este limitată.
Glugă cu 3 panouri, fermoar cu 2 direcții și clapetă de vânt cu bancă ce poate fi închisă, spate elastic și zona gleznelor pentru a minimiza riscul de expunere a pielii.
Manșete tricotate și talie și glezne elastice pentru confort sporit și libertate de mișcare
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și minimizează riscul de scântei
Descriere:
Ușor, moale și extrem de confortabil de purtat, salopeta de protecție 3M™ 4540+M TYPE 5/6 este confecționată dintr-un material microporos (laminat PE) pe partea din față, care asigură o protecție fiabilă, fiind în același timp ușor respirabil. Un triunghi de material permeabil la vapori de apă (SMMMS) implementat pe spate asigură un confort sporit la purtare. Acest costum din gama Premium poate fi folosit într-o varietate de moduri și impresionează printr-o mulțime de detalii. Se caracterizează prin inserții elastice la șolduri și glezne, care permit o potrivire perfectă. Cusăturile ranforsate sporesc durabilitatea, iar fermoarul cu două căi cu clapetă detașabilă oferă protecție suplimentară. Cagula sa din trei piese asigură o compatibilitate suplimentară cu protecția oculară și respiratorie 3M™. Costumul de protecție 3M™ 4540+M TIP 5/6 asigură protecție împotriva pulberilor periculoase (tip 5), a stropirii ușoare de lichide (tip 6) și a particulelor contaminate cu substanțe radioactive (EN 1073-2:2002). Domeniile sale de utilizare sunt inspecția azbestului, lucrările de izolare, eliminarea azbestului, fabricarea cimentului, măcinarea și lustruirea, curățarea industrială ușoară, întreținerea mașinilor, munca în industria farmaceutică, precum și pulverizarea și acoperirea cu vopsea. Este de mărimea M și este de culoare albă solidă, cu excepția unui triunghi albastru pe spate.
Caracteristică:
Protecție excelentă împotriva particulelor uscate și a stropilor de anumite lichide chimice (tip ce 5/6)
Material microporos laminat, moale și ușor, care este extrem de puțin peluzant, se întinde ușor și se adaptează bine la corp, astfel încât libertatea de mișcare nu este limitată.
Glugă cu 3 panouri, fermoar cu 2 direcții și clapetă de vânt cu bancă ce poate fi închisă, spate și glezne elastice pentru a minimiza riscul de expunere a pielii
EN 1073-2 împotriva contaminării radioactive
Notă:
Pentru utilizare în vopsitorie, controlul buruienilor, lucrări în camere curate și laboratoare, curățarea rezervoarelor și a canalizărilor, controlul dăunătorilor, prelucrarea bitumului, lucrări cu azbest și fibră de sticlă