3M™ Bandă din folie de aluminiu 431, argintie, 12 mm x 55 m, 0,09 mm

Cod articol: 7100039678
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăţi
  • Pași de comandă: 72 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100039678
EAN / GTIN 50051138953206
Număr producător 7100039678
L-Număr L01310 450

Descriere

Execuţie:

Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umezelii (difuzia vaporilor de apă)
Combinația dintre aluminiul robust și adezivul durabil permite utilizarea pe termen lung fără probleme
Inflamabilitate scăzută (clasa L)
Rezistență chimică bună
Rezistență ridicată la îmbătrânire și la intemperii

Descriere:

Banda de aluminiu 3M™ 431 este potrivită pentru etanșare, îmbinare, fixare sau mascare în industria aerospațială, industria electrocasnică și industria auto. Banda are un adeziv acrilic. Este nedeteriorabilă, ignifugă, rezistentă la umiditate și la intemperii. De asemenea, este conductiv din punct de vedere termic, reflectă căldura și lumina și poate fi utilizat eficient în sistemele de încălzire și răcire. Adezivul acrilic oferă rezistență la temperatură, UV și solvenți pentru legături puternice, durabile și fiabile. Banda funcționează bine ca material de mascare în galvanizarea aluminiului, deoarece nu contaminează baia. Datorită ratei sale scăzute de difuzie a vaporilor de apă, banda oferă proprietăți excelente de etanșare și reparare. Este ideală pentru aplicații pe termen lung în medii solicitante de interior și exterior. Banda de aluminiu 3M™ 431 este conformă cu standardele F.A.R 25.853(a) și UL 723, clasa ″L″. Aplicații recomandate: - Aplicații creative/decorative - Barieră de umiditate și vapori - Reflector de căldură și lumină - Fixarea mecanică a cablurilor și a serpentinelor de răcire în ″electrocasnice″ - Repararea deteriorărilor la camioane și avioane - Îmbinarea filmelor subțiri - Îmbinarea, repararea și etanșarea în interior și exterior.

Caracteristică:

Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umezelii (difuzie a vaporilor de apă)// Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umezelii (difuzie a vaporilor de apă)
Combinația de aluminiu robust și adeziv rezistent permite aplicații pe termen lung fără probleme// Combinația de aluminiu robust și adeziv rezistent permite aplicații pe termen lung fără probleme
Inflamabilitate redusă (clasa L)// Inflamabilitate redusă (clasa L)
Rezistență chimică bună// Rezistență chimică bună
Rezistență ridicată la îmbătrânire și la intemperii// Rezistență ridicată la îmbătrânire și la intemperii
Reflecție puternică a căldurii și a luminii// Reflecție puternică a căldurii și a luminii

Notă:

Poate fi utilizat ca protecție termică sau pentru reflectarea căldurii pe piesele sensibile
Barieră de umiditate
Reflexie a luminii pentru a optimiza iluminarea
Închiderea și etanșarea
Pentru fixarea serpentinelor din frigidere și congelatoare
Protejează plasticul împotriva căldurii și a expunerii la UV