Execuţie:
Marcă: Xtract™
Culoare: roșu
Industrii: Pregătirea vopselelor // AOEM
Viteză maximă: 12000,0 m/s
Diametru: 127,0 mm
Descriere:
Plăcuțele suport 3M Xtract™ cu design subțire sunt rezistente, dar flexibile și suficient de versatile pentru a fi utilizate pentru șlefuirea suprafețelor. Acestea sunt concepute pentru a menține în siguranță un disc 3M Xtract pe un șlefuitor cu orbită aleatorie (vândut separat). Fac parte din seria 3M Xtract, concepută pentru o extracție optimă a prafului. Plăcuțele suport permit unei unități de extracție să aspire praful de pe o piesă de lucru pentru a îmbunătăți durata de viață a sculei și productivitatea. Folosiți acest tampon de susținere cu granulații grosiere atunci când este necesară o bună nivelare.
Caracteristică:
Perforația multiforată brevetată 3M Xtract™ asigură o extracție excepțional de bună a prafului, prevenind colmatarea, crescând productivitatea și oferind un mediu de lucru mai curat
Tija filetată dintr-o singură bucată asigură mai mult echilibru și mai puține vibrații
Spuma plană, de înaltă densitate, cu o muchie conică, la 35 de grade, asigură durabilitate și o îndepărtare agresivă a materialului de lucru
Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discurilor și optimizează durata de viață
Notă:
Poate fi utilizat pentru discurile de rectificat Multihole, 7, 9 și 15 găuri pe mașinile de rectificat pneumatice 3M™.