3M™ Venture Tape™ bandă dublu adezivă cu suport din poliester 1163MS, 1371 mm x 25 m.

Cod articol: 7100037502
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100037502
EAN / GTIN 00051128953853
Număr producător 7100037502

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 25 m
Lățimea totală: 1371 mm

Descriere:

Banda 3M™ Venture Tape™ Double Coated PET Tape 1163MS74 este o bandă PET cu strat dublu de înaltă performanță și aderență ridicată, montată pe un suport de eliberare de 74 lb. Această bandă aderă la o varietate de suprafețe dificile, inclusiv materiale plastice cu energie de suprafață ridicată și materiale compozite. Această bandă este proiectată pentru aplicații de lipire exigente și este concepută cu o rezistență excelentă la UV și la temperatură.

Caracteristică:

Bandă adezivă de înaltă performanță, special concepută pentru aplicații de lipire solicitante
Potrivit pentru spume, straturi izolatoare, hârtie, plastic, metale și materiale compozite
Strat interior conic pentru aplicații cu canal de ungere cu strat dublu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături