Lubrifiant pentru cabluri 3M™ Lub-I, 0,2 l

Cod articol: 7100037108
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Lubrifiant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100037108
EAN / GTIN 53134375298556
Număr producător 7100037108
L-Număr L01310 1480

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: translucid
Nu dăunează pielii
Conținut redus de solide, fără lipire
Pe bază de apă, ușor de șters, fără pete
Neinflamabil

Descriere:

Lubrifiantul pentru tragerea firelor 3M™ Wire Pulling Lubricant, LUB-I este un gel polimeric alb translucid care nu se lichefiază și nici nu se separă la îmbătrânire la cald sau la rece. Lubrifiantul reduce frecarea și diminuează șansele de deteriorare a învelișului cablului în urma tragerii.

Caracteristică:

Incolor, fără pete și rapid de curățat, fiind solubil în apă
Ușor de manevrat și de aplicat, nu lasă reziduuri
Conținutul scăzut de solide înseamnă mai puține blocaje ale tuburilor atunci când este necesară o tensiune suplimentară
Temperatură stabilă între -5°C și +45°C

Notă:

Se utilizează înainte de conectarea sau ramificarea cablurilor
Se aplică pe cabluri pentru a reduce frecarea și riscul de deteriorare a învelișului cablului din cauza tragerii.