Lubrifiant pentru cabluri 3M™ Lub-P, 0,95 l

Cod articol: 7100037104
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Lubrifiant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100037104
EAN / GTIN 53134375312801
Număr producător 7100037104
L-Număr L01310 1190

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Translucent Cream
Compatibil cu pielea
Conținut redus de solide, fără lipire
Pe bază de apă, ușor de șters, nu pătează
Neinflamabil

Descriere:

Lubrifiantul pentru tragerea cablurilor 3M™ Wire Pulling Lubricant, LUB-P este o emulsie pe bază de ceară gri, concepută pentru cabluri de mare rezistență. Lubrifiantul LUB-P este gros, consistent și nu se lichefiază sau se separă la îmbătrânirea la cald. Coeficientul său scăzut de frecare reduce șansele de deteriorare a cablurilor din cauza forțelor mari de tracțiune.

Caracteristică:

Incoloră, solubilă în apă și fără pete, permițând o curățare rapidă și ușoară
Ideal pentru utilizare în aplicații industriale și de alimentare cu energie electrică
Lubrifiant cu uscare lentă, care reduce frecarea și reduce riscul de deteriorare a cablului din cauza forțelor de tracțiune ridicate
Domeniu de aplicare între -5 °C și +45 °C

Notă:

Use for wet weather applications