Execuţie:
Ușor, moale și foarte confortabil. Costumul de protecție 3M 4540+ este confecționat dintr-un material microporos. Un triunghi de material permeabil la vapori de apă implementat pe spate asigură un confort sporit la purtare. Acest costum din programul premium poate fi folosit în multe feluri și convinge printr-o mulțime de detalii.
Laminat microporos moale și ușor, deosebit de ușor, care se adaptează bine la corp și oferă libertate de mișcare
Glugă din 3 piese, fermoar în 2 direcții, clapetă care se poate închide, spate și glezne elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Manșete tricotate și talie și zona gleznei elastice pentru confort sporit și libertate de mișcare
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcările statice și minimizează riscul de scântei.
Descriere:
Ușor, moale și foarte confortabil de purtat, costumul de protecție 3M™ 4540+XXL TYPE 5/6 este fabricat dintr-un material microporos pe partea din față (laminat PE) care oferă o protecție fiabilă, fiind în același timp ușor respirabil. Un triunghi de material permeabil la vapori de apă (SMMMS) implementat pe spate oferă un confort sporit la purtare. Acest costum din gama Premium poate fi folosit într-o varietate de moduri și impresionează printr-o mulțime de detalii. Se caracterizează prin inserții elastice la șolduri și glezne, care permit o potrivire perfectă. Cusăturile ranforsate sporesc durabilitatea, iar fermoarul cu două căi cu clapetă detașabilă oferă protecție suplimentară. Cagula sa din trei piese asigură o compatibilitate suplimentară cu protecția oculară și respiratorie 3M™. Costumul de protecție 3M™ 4540+XXL TIP 5/6 asigură protecție împotriva pulberilor periculoase (tip 5), a stropirii ușoare de lichide (tip 6) și a particulelor contaminate cu substanțe radioactive (EN 1073-2:2002). Aplicațiile sale sunt în inspecția azbestului, lucrările de izolare, eliminarea azbestului, fabricarea cimentului, măcinarea și lustruirea, curățarea industrială ușoară, întreținerea mașinilor, lucrările din industria farmaceutică, precum și pulverizarea și acoperirea cu vopsea. Este mărimea XXL și este alb solid, cu excepția unui triunghi albastru pe spate.
Caracteristică:
Ușor, moale și foarte confortabil. Costumul de protecție 3M 4540+ este confecționat dintr-un material microporos. Pentru un confort sporit, pe partea din spate este implementat un triunghi din material permeabil la vapori de apă. Acest costum din programul Premium poate fi folosit într-o varietate de moduri și convinge printr-o mulțime de detalii.
Laminat microporos moale și ușor, deosebit de ușor de scurs, care se adaptează bine la corp și asigură libertatea de mișcare
Glugă în 3 părți, fermoar în 2 direcții, clapetă care se poate închide, spate și glezne elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Manșete tricotate și talie și glezne elastice pentru confort sporit și libertate de mișcare
EN 1073-2 Protecția împotriva particulelor nucleare
Notă:
Pentru utilizare în vopsitorie, controlul buruienilor, lucrări în camere curate și laboratoare, curățarea rezervoarelor și a canalizărilor, controlul dăunătorilor, prelucrarea bitumului, lucrări cu azbest și fibră de sticlă