3M™ ET 1182 Folie de cupru netedă, cu adeziv conductiv pe ambele fețe, cupru, 25 mm x 16,5 m, 0,09 mm

Cod articol: 7100035595
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăţi
  • Pași de comandă: 9 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100035595
EAN / GTIN 50076308623215
Număr producător 7100035595

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: cupru
Conductoare de electricitate
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 25 mm
Cea mai mare eficacitate de ecranare

Descriere:

3M™ EMI Shielding Tape 1182 este o bandă din folie de cupru ușor de decupat și de lipit de 0,04 mm cu adeziv conductiv pe ambele fețe pentru ecranare EMI și drenare a sarcinilor statice atunci când este împământată. Adezivul acrilic are o rezistență bună la căldură, oxidare, solvenți și uleiuri.

Caracteristică:

Adezivul unic asigură un contact sigur cu suprafața de aplicare
Potrivit pentru lipirea fizică și electrică a două suprafețe între ele
Retardator de flacără
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Adezivul acrilic este rezistent la solvenți