Disc din fibră 3M™ Cubitron™ II, ø 115 mm, 36+, gaură de 22 mm, 25 bucăți / cutie

Cod articol: 7100035471
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100035471
EAN / GTIN 50051131334071
Număr producător 7100035471
L-Număr L51710 530

Descriere

Execuţie:

Rata de îndepărtare cu 30% mai mare în comparație cu abrazivii premium
Calitate de șlefuire de lungă durată și constantă
Calitate mai bună, finisaj de suprafață mai uniform.
Efort de lucru redus datorită presiunii de contact mai mici
Reducerea deformării metalului datorită discurilor mai reci

Descriere:

Cu discurile din fibră 3M™ Cubitron™ II, obțineți performanțe ridicate pe perioade lungi de timp, fără a sacrifica productivitatea. Discurile noastre din fibre 3M™ Cubitron™ II sunt prevăzute cu granule abrazive modelate cu precizie, care oferă un finisaj de suprafață mai consistent și ating rate de îndepărtare cu până la 30% mai mari decât cele ale abrazivilor premium convenționali. Acestea pot fi utilizate pentru șlefuirea sau îndepărtarea sudurilor și a vopselei. Discurile oferă productivitate maximă și fluxuri de lucru eficiente în atelierul dumneavoastră.

Caracteristică:

Mai puțin efort de lucru datorită presiunii de contact mai mici
Deformare redusă a metalului datorită discurilor mai reci