Benzile de dosare 3M™ Cubitron™ II, 10 x 330 mm, 60+, PN33439

Cod articol: 7100033194
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7100033194
EAN / GTIN 50051131334392
Număr producător 7100033194
L-Număr L51810 19
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Performanță de lungă durată
Creșteți productivitatea și eficiența atelierului dvs.
Rata de tăiere ridicată
Lățime totală: 10 mm

Descriere:

Folosiți o bandă de șlefuit 3M™ Cubitron™ II pentru o durată de viață lungă și o performanță ridicată și constantă. Cureaua noastră abrazivă de calitate superioară oferă o rată de tăiere ridicată pentru îndepărtarea sudurilor prin puncte și alte sarcini de șlefuire. Banda de șlefuit Cubitron™ II poate fi aplicată la diferite tipuri de șlefuitoare cu bandă de șlefuit disponibile pe piață. Discurile oferă productivitate maximă și fluxuri de lucru eficiente în atelierul dumneavoastră.

Caracteristică:

Crește productivitatea și eficiența atelierului dvs.
Viteză mare de tăiere
Potrivit pentru diferite tipuri de mașini obișnuite.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături