Disc de tăiere 3M™ Cubitron™ II, 75 mm x 1,6 mm x 9,53 mm, PN33455

Cod articol: 7100032583
  • Cantitatea minimă de comandă 30 bucăţi
  • Pași de comandă: 30 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100032583
EAN / GTIN 50051131334552
Număr producător 7100032583
L-Număr L51710 1392

Descriere

Execuţie:

Rata de tăiere ridicată
Creșteți productivitatea și eficiența atelierului dvs.
Performanță de lungă durată

Descriere:

Creșteți productivitatea și eficiența atelierului dumneavoastră cu ajutorul discului de tăiere 3M™ Cubitron™ II. Discul nostru de debitare rigid și întărit taie practic toate materialele, inclusiv oțelul de înaltă rezistență, oțelul inoxidabil și oțelul moale. Creșteți productivitatea și eficiența cu ajutorul discului de debitare 3M™ Cubitron™ II, cu proprietățile sale excelente de tăiere și durabilitatea îndelungată. Acesta trebuie utilizat împreună cu o capotă de protecție care se potrivește cu dimensiunea discului de debitat.

Caracteristică:

Crește productivitatea și eficiența atelierului dvs.
Chip majoritatea materialelor, inclusiv oțel de înaltă rezistență

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături