Tampon de suport 3M™ Hookit™, 127 mm x 19 mm, 7,9 mm-609,6 mm extern, 5 găuri

Cod articol: 7100032506
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc-suport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100032506
    EAN / GTIN 50051144826594
    Număr producător 7100032506

    Descriere

    Execuţie:

    Lungime totală: 1,43 cm
    Lățimea totală: 15,24 cm

    Descriere:

    Tamponul pentru discuri 3M™ Hookit™ este conceput pentru a menține în siguranță un disc de șlefuire sau de finisare 3M Hookit și tamponul nostru de șlefuire Finesse-it, la o varietate de unelte de șlefuire portabile. Prezintă o margine conică de 45° pentru a permite ca zona șlefuită să fie șlefuită în pană sau să fie mai ușor de estompat.

    Caracteristică:

    Cu cârlig în formă de ″J″ pentru a ține în siguranță un disc 3M™ Hookit™ sau un burete 3M™ Finesse-it™.
    Utilizați cu un șlefuitor orbital aleatoriu, un șlefuitor rotativ sau un polizor unghiular
    Sistemul 3M™ Hookit™ oferă o îndepărtare și reutilizare ușoară.

    Notă:

    Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
    For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături