Disc de tăiere 3M™ Cubitron™ II, 115 mm x 1 mm x 22,23 mm, PN33467

Cod articol: 7100032407
  • Cantitatea minimă de comandă 30 bucăţi
  • Pași de comandă: 30 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100032407
    EAN / GTIN 50051131334675
    Număr producător 7100032407
    L-Număr L51710 1278

    Descriere

    Execuţie:

    Rata de tăiere ridicată
    Creșteți productivitatea și eficiența atelierului dvs.
    Performanță de lungă durată

    Descriere:

    Creșteți productivitatea și eficiența atelierului dumneavoastră cu ajutorul discului de tăiere 3M™ Cubitron™ II. Discul nostru de debitare rigid și întărit taie practic toate materialele, inclusiv oțelul de înaltă rezistență, oțelul inoxidabil și oțelul moale. Creșteți productivitatea și eficiența cu ajutorul discului de debitare 3M™ Cubitron™ II, cu proprietățile sale excelente de tăiere și durabilitatea îndelungată. Acesta trebuie utilizat împreună cu o capotă de protecție care se potrivește cu dimensiunea discului de debitat.

    Caracteristică:

    Crește productivitatea și eficiența atelierului dvs.
    Chip majoritatea materialelor, inclusiv oțel de înaltă rezistență

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături