Disc de fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, 125 mm x 22 mm, 36+, cu fantă

Cod articol: 7100032337
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc din fibră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100032337
    EAN / GTIN 04046719889624
    Număr producător 7100032337
    L-Număr L51710 155

    Descriere

    Execuţie:

    Potrivit pentru utilizare intensă
    Productivitate mai mare
    Economie de costuri și timp
    Durată lungă de viață
    Reducerea costurilor unitare

    Descriere:

    Secretul acestui disc din fibre constă în forma și dispunerea neobișnuită a granulelor abrazive: granulele ceramice individuale au o formă precisă, sunt uniform de mari, dispuse vertical și au forma unor triunghiuri mici. Acestea sunt aplicate uniform, dar distribuite aleatoriu, astfel încât să fie reprodus modelul tipic de șlefuire al unui disc de fibre. Eficiența semnificativ mai mare a procesului de prelucrare asigură economii de costuri și un mediu de lucru mai plăcut și mai ergonomic. În plus, se obține o nouă dimensiune în ceea ce privește calitatea suprafeței.

    Caracteristică:

    Economisește timp și bani
    Prelucrează suprafața în mod curat și uniform
    Necesită mai puțină presiune și oferă un confort de lucru mai mare
    Are un efect de ascuțire automată
    Bună ancorare a granulelor ceramice
    Rate ridicate de îndepărtare a materialului
    Măcinare rece
    Susține activ granulele abrazive de înaltă performanță

    Notă:

    Use for high pressure weld grinding, edge chamfering and bevelling
    Remove carbon steel welds, mill scale, pits and imperfections and machining grooves
    For grinding and blending large and small areas of metal surfaces
    Use with 3M High Performance Back Up for ultimate speed and performance