Execuţie:
Disponibil și ca 9460PC, 9469PC și 9473PC cu hârtie de protecție neimprimată.
Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic pur
Sistem de lipire de înaltă performanță din seria VHB™.
Cea mai performantă serie de adezivi din punct de vedere al rezistenței chimice și termice
Descriere:
Banda de transfer F 9469 PC din seria de adezivi 3M™ 100MP este unul dintre produsele de înaltă performanță ale sistemului de lipire de înaltă performanță VHB™. Este o peliculă de adeziv acrilic pur, care are o putere de aderență excelentă chiar și pe suprafețe aspre și texturate. Este deosebit de potrivit pentru utilizarea în industria auto și aerospațială. Se caracterizează printr-o rezistență excelentă la influențele fizice, chimice și mecanice. Rezistența sa ridicată la forfecare, precum și rezistența foarte bună la fenomenele de îmbătrânire fac din banda adezivă o soluție ideală pentru aplicații pe termen lung. Poate rezista la temperaturi de până la +260 °C pentru perioade scurte de timp și, chiar și după expunerea la substanțe chimice sau solvenți, funcționalitatea sa nu este aproape deloc afectată. Astfel, folia adezivă asigură o fiabilitate ridicată a procesului chiar și în condiții de stres extrem.
Caracteristică:
Adeziv Reinacrilat
Sistem de interconectare de înaltă performanță din seria VHB™
Rezistență excelentă la temperaturi și substanțe chimice
Rezistență foarte bună la îmbătrânire
Rezistență foarte mare la forfecare
Notă:
Se poate utiliza în special în industria auto și în industria aeronautică.
Suprafețe cu energie ridicată
Lipirea plăcilor cu circuite imprimate în sectorul electronicelor
Finisarea autoadezivă a semnelor, emblemelor, decorațiunilor