Execuţie:
Conceput pentru a poliza mai repede și a dura mai mult timp cu granulația abrazivă 3M modelată cu precizie.
Temperatura scăzută de șlefuire reduce pătarea și oxidarea metalului, precum și fisurarea sub tensiune indusă de căldură.
Discurile lamelare pot măcina și amesteca într-o singură etapă, astfel încât pot înlocui adesea discurile din fibre și discurile aspre.
Baza durabilă din vâscoză Y grea are o uzură controlată și uniformă și, prin urmare, permite utilizarea completă în aplicații cu presiune de contact medie și ridicată.
Ajutorul de șlefuire integrat reduce temperatura de șlefuire în cazul aliajelor sensibile la căldură și, astfel, prelungește durata de viață.
Descriere:
Folosiți discul cu lamelă 967A 3M™ Cubitron™ II pentru o îndepărtare mai mare a materialului și un design flexibil al lamelor care permite șlefuirea și amestecarea într-o singură etapă. Discurile noastre cu lamelă conțin granulație abrazivă 3M turnată cu precizie, care asigură o îndepărtare excepțională a materialului cu o presiune de contact mai mică. Acest abraziv formează vârfuri triunghiulare care taie metalul, în loc să îl străpungă sau să îl ″ară″, așa cum fac abrazivii convenționali. Aceste vârfuri se desprind și astfel se ascut continuu, permițând o tăiere extrem de rapidă. Acest lucru permite utilizatorului să realizeze lucrări precum șlefuirea sudurilor și a marginilor, îndepărtarea ruginii, precum și estompare și debavurare cu mai puțin efort. Datorită ajutorului de șlefuire activat termic integrat pe disc, discul de șlefuit este ideal pentru toate tipurile de metal. Acest ajutor asigură o rectificare mai rece a oțelului inoxidabil și a metalelor sensibile la căldură, cum ar fi aliajele de nichel sau titan, reducând pătarea și oxidarea metalului și, de asemenea, reducând probabilitatea apariției fisurilor de stres induse de căldură. Un suport de vâscoză Y greu, cu un design unic, permite o uzură controlată și uniformă, fără opacizare sau netezire prematură. Acest lucru le permite utilizatorilor să producă mai mult cu un singur disc. Discurile cu lamelă sunt discuri abrazive tridimensionale formate din lameluri suprapuse, acoperite cu abraziv și ranforsate cu fibre, care se desprind în evantai dintr-un butuc central. Pe măsură ce straturile suprapuse ale clapetelor se uzează, clapele de mineral abraziv proaspăt sunt expuse în mod continuu. Acest lucru permite o șlefuire rapidă și uniformă, iar amortizarea clapetelor produce o calitate omogenă a suprafeței. În condiții normale, discurile noastre cu lamelă produc un finisaj care este cu o treaptă mai fină decât finisajul unui disc din fibră de aceeași dimensiune.
Caracteristică:
Proiectat pentru a măcina mai repede și a dura mai mult timp cu granulația abrazivă 3M modelată cu precizie.
Temperatura scăzută de șlefuire reduce pătarea și oxidarea metalului, precum și crăpăturile de stres induse de căldură.
Suportul rezistent și greu de tip Y-viscoză are o uzură controlată și uniformă, astfel încât poate fi utilizat la capacitate maximă în aplicații cu presiune de contact medie și mare.
Ajutorul de șlefuire integrat reduce temperatura de șlefuire în cazul aliajelor sensibile la căldură, prelungind durata de viață.
Notă:
Utilizați pentru șlefuirea cusăturilor de sudură, debavurarea, îndepărtarea ruginii, șlefuirea marginilor și amestecarea.