Aplicator de marcaj pentru podele 3M™ M-1

Cod articol: 7100030346
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Desfăşurător pentru bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100030346
EAN / GTIN 00051115808869
Număr producător 7100030346
L-Număr L01310 1053

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: roșu
Lungime totală: 46,67 cm
Lățimea totală: 16,19 cm
Înălțime totală: 117,16 cm

Descriere:

Aplicatorul de marcare a benzilor de circulație 3M™ Lane Marking Applicator M-1 vă ajută să aplicați banda de siguranță pe podele rapid, ușor și perfect. Aplicatorul nostru practic de bandă pentru mers pe jos este cea mai ușoară modalitate de a marca benzile de circulație din depozite și zonele de pericol fără a vă târî pe podea. Utilizați acest accesoriu pentru a distribui benzile de siguranță 3M™ Safety Stripe și benzile de vinil pentru a contribui la îmbunătățirea siguranței la locul de muncă.

Caracteristică:

Accesoriul ajută la aplicarea benzilor de marcare pe podea cu mai mult confort, viteză și perfecțiune.
Aplicatorul permite aplicarea benzii de marcare a podelei fără a îngenunchea pe podea.
Ideal pentru aplicarea benzilor din PVC pe podele în depozite, fabrici și săli de testare.
Foarte recomandat pentru marcarea culoarelor, a drumurilor agricole, a zonelor periculoase și a zonelor de depozitare.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături