Combinație de căști 3M™, industrială, galbenă, G500V5F11-GU

Cod articol: 7100030105
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Suport pentru cap protecţie pentru faţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100030105
    EAN / GTIN 04046719892273
    Număr producător 7100030105
    L-Număr L01110 215

    Descriere

    Execuţie:

    O soluție convenabilă pentru protecția feței și a auzului atunci când nu este necesară protecția capului.
    Capacul din față ventilează și oferă un confort sporit. De asemenea, servește ca suport de cablu pentru produsele de comunicare.
    Protecție facială transparentă: policarbonatul este omologat EN166:2001 pentru ″particule de mare viteză″ 190 m/s
    G500 poate fi îmbunătățit cu ochelarii de protecție integrați 3M V6 pentru o protecție suplimentară a ochilor. Ochelarii de protecție sunt disponibili cu lentile transparente, gri și galbene.
    Suportul pentru cap poate fi utilizat cu sau fără căști de protecție pentru urechi

    Descriere:

    Combinația de căști 3M™, G500V5F11-GU este casca noastră galbenă cu un ecran facial din policarbonat transparent și căști de protecție pentru urechi, care este aprobată pentru ″particule de mare viteză″ 190 m/s conform EN166:2001.

    Caracteristică:

    O soluție practică pentru protecția feței și a auzului atunci când nu este necesară protecția capului.
    Capacul frontal asigură ventilație și confort. De asemenea, servește ca suport de cablu pentru produsele de comunicare.
    Protecție facială transparentă: Policarbonatul este aprobat pentru ″particule de mare viteză″ 190 m/s conform EN166:2001.
    Suportul pentru cap poate fi folosit cu sau fără căști de protecție.
    Banda pentru cap este echipată cu fante pentru fixarea căștilor.

    Notă:

    Use in industrial and manufacturing environments