Execuţie:
Proprietățile reflectorizante ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă, iar proprietățile fluorescente ajută ca materialul să fie foarte vizibil la lumina zilei, în zori și în amurg.
Valorile de retroreflectivitate ale benzii argintii și valorile de culoare ale porțiunii galbene îndeplinesc cerințele ISO 20471.
Lungime totală: 100 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Potrivit pentru utilizarea pe țesături sensibile care pot fi curățate chimic
Descriere:
Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9687 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de siguranță, cum ar fi hainele de stingere a incendiilor și îmbrăcămintea de lucru ignifugă, care necesită un grad ridicat de vizibilitate pe timp de zi și de noapte.
Caracteristică:
Proprietățile reflectorizante contribuie la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, iar proprietățile fluorescente contribuie la o vizibilitate ridicată a materialului în condiții de zi, în zori și în amurg.
Valorile de reflexie ale benzii argintii, precum și valorile de culoare ale porțiunii galbene îndeplinesc cerințele ISO 20471.
Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată conform EN 469
Se spală bine într-o spălătorie domestică la 60° C
Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat
Notă:
Pentru îmbrăcăminte de stingere a incendiilor și îmbrăcăminte de lucru ignifugă, atunci când este necesară o vizibilitate ridicată pe timp de zi și de noapte.