Execuţie:
Banda de transfer VHB™ transparentă, cu o grosime de 269 µm, permite realizarea de construcții subțiri și asigură legături durabile datorită adezivului acrilic de înaltă performanță.
Folie adezivă fără suport
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 260 °C, rezistență la temperaturi pe termen lung de până la 150 °C.
Transparentă și ideală pentru aplicații industriale în interior și exterior, unde trebuie înlocuite niturile, sudurile prin puncte, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă.
Cea mai performantă serie de adezivi din punct de vedere al rezistenței chimice și termice
Descriere:
Banda adezivă de transfer F 9473 PC din seria de adezivi 3M™ 600 este sistemul de lipire de înaltă performanță din seria VHB™. Este o peliculă de adeziv acrilic pur care are o putere de aderență excelentă chiar și pe suprafețe foarte aspre și structurate. Este deosebit de potrivit pentru utilizarea în industria auto și aerospațială. Se caracterizează printr-o rezistență excelentă la influențele fizice, chimice și mecanice. Rezistența sa ridicată la forfecare, precum și rezistența foarte bună la fenomenele de îmbătrânire fac din banda adezivă o soluție ideală pentru aplicații pe termen lung. Poate rezista la temperaturi de până la +260 °C pentru perioade scurte de timp și, chiar și după expunerea la substanțe chimice sau solvenți, funcționalitatea sa nu este aproape deloc afectată. Astfel, folia adezivă asigură o fiabilitate ridicată a procesului chiar și în condiții de stres extrem.
Caracteristică:
Banda adezivă de transfer VHB™ transparentă, cu o grosime de 269 µm, permite realizarea de construcții subțiri și asigură legături durabile datorită adezivului acrilic de înaltă performanță.// Banda adezivă de transfer VHB™ transparentă, cu o grosime de 269 µm, permite realizarea de construcții subțiri și asigură legături durabile datorită adezivului acrilic de înaltă performanță.// Putere adezivă puternică și durabilă pe o gamă largă de suprafețe, inclusiv sticlă, metal, poliamidă, PVC rigid, acrilic, policarbonat și polistiren.
Peliculă adezivă fără suport// Peliculă adezivă fără suport// Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 260°C (minute, ore).
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 260°C, rezistență la temperaturi pe termen lung de până la 150°C// Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 260°C, rezistență la temperaturi pe termen lung de până la 150°C// Rezistență la temperaturi (zile, săptămâni) de până la 150°C
Rezistență foarte bună la substanțe chimice, radiații UV și solvenți// Transparentă și ideală pentru aplicații industriale de interior și exterior, în cazul în care trebuie înlocuite niturile, sudurile prin puncte, adezivii lichizi și alte metode de îmbinare permanentă.
Proiectat pentru utilizare în interior și exterior// Cea mai performantă serie de adezivi în ceea ce privește rezistența chimică și termică// Cea mai performantă serie de adezivi în ceea ce privește rezistența chimică și termică
Disponibil ca 9460PC, 9469PC și 9473PC și cu hârtie de protecție neimprimată// Disponibil ca 9460PC, 9469PC și 9473PC și cu hârtie de protecție neimprimată
Versiunea mai groasă a F9469PC// Versiunea mai groasă a F9469PC
Notă:
Pentru aplicații industriale și pentru prelucrarea și procesarea metalelor
Pentru montarea garniturilor metalice
Pentru lipirea PCB-urilor flexibile de întăritori din aluminiu sau de radiatoare de căldură
Alternativă la nituri, suduri prin puncte, adezivi lichizi și alte soluții de fixare permanentă