Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 36 mm
Descriere:
Banda 3M™ Repulpable Repulpable Heavy Duty Double Coated Tape R3287 este banda noastră albă, cu strat dublu, cu un suport de hârtie acoperit cu un adeziv repulpabil, cu adeziv cu aderență mare, cu rezistență mare la forfecare. Această bandă are o căptușeală ușor de îndepărtat, repulpabilă, pentru o utilizare ușoară în aplicații de distribuire manuală, semiautomată și automată. Este o alegere ideală pentru diverse aplicații de pornire a miezului, de închidere a rolei și de îmbinare temporară.
Caracteristică:
Dispersabil în apă în conformitate cu TAPPI UM-213 (A)// Dispersabil în apă în conformitate cu TAPPI UM-213 (A)
Pentru îmbinare temporară și continuă pe hârtii acoperite și neacoperite// Pentru îmbinare temporară și continuă pe hârtii acoperite și neacoperite
For roll start and finish// for roll start and finish
Notă:
Use for core starting, roll closing and temporary splicing applications