3M™ Bandă cu înveliș dublu repulpabil R3227

Cod articol: 7100028056
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100028056
EAN / GTIN 50051131175896
Număr producător 7100028056

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă dublă față cu suport de hârtie, 3,0 mil, rezistență termică excelentă până la 176,67 °C.
Suport subțire, puternic, conformabil pentru aderența de la începutul rolei la miez, aderența la sfârșitul rolei și schimbarea rolei de depozitare la laminator, potrivit pentru multe hârtii și temperaturi.
Adezivul repulpabil previne contaminarea cu material de racordare nerepulpabil.
Îndeplinește sau depășește TAPPI UM-213, Procedura A, în conformitate cu FDA 21 CFR 176.170 (componente din hârtie și carton în contact cu alimente apoase și unsuroase).
Ambalat într-o pungă de plastic etanșă pentru un conținut constant de umiditate a benzii înainte de aplicare

Descriere:

Principalele aplicații pentru banda adezivă 3M™ R3227 (dublă față, repulpabilă) sunt schimbarea rolei de depozitare la dispozitivul de tăiere transversală, lipirea începutului de rolă cu miezul și capătul rolei. Ideală pentru tipurile de hârtie LWC, acoperită și neacoperită. Conform cu FDA.

Caracteristică:

Bandă adezivă dublă față cu suport de hârtie, 0,09 mm, rezistență termică excelentă până la 180 °C// Bandă adezivă dublă față cu suport de hârtie, 0,09 mm, rezistență termică excelentă până la 180 °C
Suport subțire, rezistent, conformabil pentru îmbinarea începutului de rolă la miez, îmbinarea capătului de rolă și schimbarea rolei de depozitare pe laminator, potrivit pentru multe hârtii și temperaturi// Suport subțire, rezistent, conformabil pentru îmbinarea începutului de rolă la miez, îmbinarea capătului de rolă și schimbarea rolei de depozitare pe laminator, potrivit pentru multe hârtii și temperaturi
Adezivul dispersabil în apă previne contaminarea// Adezivul dispersabil în apă previne contaminarea
Îndeplinește sau depășește TAPPI UM-213, Procedura A, în conformitate cu FDA 21 CFR 176.170 (componente din hârtie și carton în contact cu alimente apoase și grase)// Îndeplinește sau depășește TAPPI UM-213, Procedura A, în conformitate cu FDA 21 CFR 176.170 (componente din hârtie și carton în contact cu alimente apoase și grase)
Ambalat într-o pungă de plastic etanșă pentru un conținut constant de umiditate a benzii înainte de aplicare// Ambalat într-o pungă de plastic etanșă pentru un conținut constant de umiditate a benzii înainte de aplicare

Notă:

Use for zero speed splicing at the sheeter, core starting and roll closing