3M™ Bandă puternică cu un singur strat de acoperire R3187, albastru, 48 mm x 55 m, 0,19 mm

Cod articol: 7100028023
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100028023
EAN / GTIN 50051131175841
Număr producător 7100028023

Descriere

Execuţie:

Bandă cu o singură față cu suport de hârtie extensibilă, 7,5 mil, rezistență termică excelentă până la 176,67°C
Suport extra puternic pentru lipirea începutului de rolă de miez, lipirea capătului de rolă și a capătului de rolă, potrivit pentru multe hârtii și temperaturi
Adezivul repulpabil previne contaminarea cu material de racordare nerepulpabil.
Îndeplinește sau depășește TAPPI UM-213, Procedura A, în conformitate cu FDA 21 CFR 176.170 (componente din hârtie și carton în contact cu alimente apoase și unsuroase).
Rezistența termică excelentă (până la 200 °C) le face ideale pentru a fi utilizate cu materiale în bandă.

Descriere:

Aplicațiile pentru 3M™ Kraft Tape repulpable R3187 (adeziv pe o singură față) includ racordarea începutului de rolă la miez, terminarea rolei și racordarea temporară a gramajelor mari. De asemenea, poate fi utilizat pentru înfiletare pe dispozitivul de acoperire offline. Suportul are un strat subțire de silicon.

Caracteristică:

Bandă cu o singură față cu suport de hârtie extensibilă, 0,19 mm, rezistență termică excelentă până la 176,67 °C// Bandă cu o singură față cu suport de hârtie extensibilă, 0,19 mm, rezistență termică excelentă până la 176,67 °C
Suport extra puternic pentru îmbinarea începutului de rolă la miez, îmbinarea capătului de rolă și a capătului de rolă, potrivit pentru multe hârtii și temperaturi// Suport extra puternic pentru îmbinarea începutului de rolă la miez, îmbinarea capătului de rolă și a capătului de rolă, potrivit pentru multe hârtii și temperaturi
Adezivul dispersabil în apă previne contaminarea materialului de racordare nerespingibil// Adezivul dispersabil în apă previne contaminarea materialului de racordare nerespingibil
Îndeplinește sau depășește TAPPI UM-213, Procedura A, în conformitate cu FDA 21 CFR 176.170 (componente din hârtie și carton în contact cu alimente apoase și grase)// Îndeplinește sau depășește TAPPI UM-213, Procedura A, în conformitate cu FDA 21 CFR 176.170 (componente din hârtie și carton în contact cu alimente apoase și grase)
Rezistența termică excelentă (până la 200 °C) îl face ideal pentru aplicații web// Rezistența termică excelentă (până la 200 °C) îl face ideal pentru aplicații web

Notă:

Use for core starting, roll closing, and temporary splicing of heavy grades of paper
Use in thread up applications at the off-machine coater