3M™ Bandă flexibilă de etanșare a aerului 8068E - FAST G, maro, 50 mm x 25 m, 1,3 mm

Cod articol: 7100027085
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100027085
EAN / GTIN 04046719876143
Număr producător 7100027085

Descriere

Execuţie:

Rezistent la UV până la 6 luni
Suportul proiectat de 3M sigilează găurile pentru cuie și capse pentru a preveni pătrunderea umezelii (conform ASTM 1970).
În căldura verii, adezivul nu se topește și nu pătează
Compatibilitate testată cu materialele de construcție.
Sigilarea cuielor înainte și după ciclul termic

Descriere:

Banda flexibilă de etanșare la aer 3M™ FAST G 8068E este potrivită pentru lipirea etanșă la aer a foliilor, suprapunerilor, îmbinărilor de panouri, îmbinărilor de plinte, penetrațiilor interioare și exterioare. FAST-G este o bandă autoadezivă fără hârtie de protecție. FAST G are un adeziv acrilic unic sensibil la presiune care aderă mai bine decât benzile de mascare convenționale, atât la temperaturi mai scăzute, cât și la temperaturi mai ridicate. Acesta poate fi utilizat la temperaturi de până la -18 °C. Banda adezivă specială aderă la aproape toate materialele de construcție fără a fi necesară utilizarea prealabilă a unui grund. Adezivul acrilic foarte eficient aderă la beton, blocuri de beton, aluminiu anodizat, metal galvanizat, tencuială exterioară și placaj fără agent de lipire. O grilă de întărire întărește materialul suport și asigură o mai mică întindere a benzii. Posibile aplicații: - etanșarea etanșă la vânt și la ploaie a golurilor și deschiderilor - etanșarea foliilor, a suprapunerilor, a îmbinărilor de panouri, a îmbinărilor de plinte, a penetrațiilor în zonele interioare și exterioare. - Etanșarea penetrațiilor și a conexiunilor în interior și exterior - Etanșarea penetrațiilor, cum ar fi conductele de cabluri.

Caracteristică:

Flexibil// flexibil
Nail-tight// Nail-tight
Poate fi utilizat până la -18 ⁰C, poate fi prelucrat până la 0 ⁰C// Poate fi utilizat până la -18 ⁰C, poate fi prelucrat până la 0 ⁰C
Rezistent la UV până la 6 luni// Rezistent la UV până la 6 luni
Aderă la cele mai comune materiale de construcție fără a utiliza un grund// Aderă la cele mai comune materiale de construcție fără a utiliza un grund
Translucid// Translucid

Notă:

Use for a variety of building and construction applications